曜日別特売

亀甲小吸物椀(黒内朱)

亀甲小吸物椀(黒内朱) - マルケイ(国際化工)

木の温もりを感じさせる汁椀の定番。
使用済みメラミン製品をリサイクルした素材で、外観、品質、機能性や価格もバージンメラミンとほぼ同じです。また、食器内側をバージンメラミンでグレーズコーティング。安全性をより高めています。

食器の種類和食器材質エコメラミン樹脂種別亀甲小吸物椀(黒内朱)黒/朱容量(mL)250直径(Φmm)92高さ(mm)66エコマーク認定認定電子レンジ×食器洗浄機業務用エコマーク認定番号09128012内容量1個
注意
※材料の特性上、製品ごとに色の差や、表面に色ムラが出ることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11795963B 34
580
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする