曜日別特売

PET箸(耐熱・抗菌)

PET箸(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET箸(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET箸(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET箸(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET箸(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET箸(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET箸(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)
(3件のレビュー)

すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。豆や麺類などもしっかりはさめる親切設計です。
PETは吸水性が低く、汚れが染み付きにくい素材。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。
ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)

材質ポリエチレンテレフタレート仕様抗菌電子レンジ×食器洗浄機内容量1膳
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11796855H 5121221
240
229
252(税込)
当日出荷
11796864H 5121221
240
229
252(税込)
当日出荷
11796873H 51212からし21
240
229
252(税込)
当日出荷
11796882H 5222722.5
260
259
285(税込)
当日出荷
11796898H 5222722.5
260
259
285(税込)
当日出荷
11796907H 52227からし22.5
260
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11796898
2022-09-18
用途: 洗い物が簡便に
製造業

木製の箸は吸水してだんだん傷んできますが、これは痛みが少ないです。
耐久性はしばらく使ってみて、どうなるか試してみないとわかりませんが、今のところ劣化の傾向はありません。
ラーメンも普通につかめます。

対象商品 : 11796882
2020-10-13
用途: 料理のとき
CATV-FM建設業・工事業

このさいばしはものすごく使いやすいです。ずっとこにようなさいばしをさがしていました。

対象商品 : 11796882
2019-09-29
用途: 自宅用のお箸
不動産業

お箸を木製から樹脂製に変えています。
家族で色違いにする為、女性用に綺麗な色のお箸を探していました。
落ち着いたピンク系の色が珍しくて良かったです。
使いやすいサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする