曜日別特売

PET箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌)

PET箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)
(2件のレビュー)

すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。豆や麺類などもしっかりはさめる親切設計です。
PETは吸水性が低く、汚れが染み付きにくい素材。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。
ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)

材質ポリエチレンテレフタレート仕様抗菌電子レンジ×食器洗浄機内容量1膳
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11796767H 47161ライトピンク16
220
199
219(税込)
10日以内出荷
返品不可
11796794H 48182ライトピンク18
220
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
11796828H 49197ライトピンク19.5
230
209
230(税込)
当日出荷
11796776H 47161ライトグリーン16
220
199
219(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
11796803H 48182ライトグリーン18
220
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
11796837H 49197ライトグリーン19.5
230
209
230(税込)
当日出荷
11796785H 47161ライトイエロー16
220
199
219(税込)
当日出荷
11796812H 48182ライトイエロー18
220
199
219(税込)
当日出荷
11796846H 49197ライトイエロー19.5
230
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-20
用途: 孫用
その他業種

孫が6人いますが、着た時に色やサイズ違いで使うことができ、品質もよく便利です

対象商品 : 11796846
2016-10-01
用途: 普段の食事用
農・林・水産業

このタイプがやはり一番使いやすいね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする