曜日別特売

PET六角箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌)

PET六角箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET六角箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET六角箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET六角箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET六角箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET六角箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET六角箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)PET六角箸(パステルカラー)(耐熱・抗菌) - マルケイ(国際化工)

すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。
先端部は食品がすべりにくい四角い形状。持ち手部は手に馴染み、持ちやすい六角形状。
PETは吸水性が低く、汚れが染み付きにくい素材。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。
ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)

材質ポリエチレンテレフタレート仕様抗菌電子レンジ×食器洗浄機内容量1膳
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11797038H 88182ライトピンク18
230
209
230(税込)
5日以内出荷
11797065H 89197ライトピンク19.5
240
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
11797047H 88182ライトグリーン18
230
209
230(税込)
5日以内出荷
11797074H 89197ライトグリーン19.5
240
219
241(税込)
6日以内出荷
11797056H 88182ライトイエロー18
230
209
230(税込)
5日以内出荷
11797083H 89197ライトイエロー19.5
240
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする