曜日別特売

PBT六角箸(抗菌)

PBT六角箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)PBT六角箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)PBT六角箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)PBT六角箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)PBT六角箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)PBT六角箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)PBT六角箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)PBT六角箸(抗菌) - マルケイ(国際化工)

すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。
先端部は食品がすべりにくい四角い形状。持ち手部は手に馴染み、持ちやすい六角形状。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。
ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)

材質ポリブチレンテレフタレート仕様抗菌電子レンジ×食器洗浄機内容量1膳
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11797092H 91211マット黒21cm
250
209
230(税込)
当日出荷
11797108H 91211マット濃茶21cm
250
209
230(税込)
当日出荷
11797117H 91211マット朱21cm
250
209
230(税込)
5日以内出荷
11797126H 92226マット黒22.5cm
270
229
252(税込)
当日出荷
11797135H 92226マット濃茶22.5cm
270
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
11797144H 92226マット朱22.5cm
270
229
252(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする