曜日別特売

チップ(旋削) CNGA-MEF

チップ(旋削) CNGA-MEF - 京セラ
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質KBN570形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11801904CNGA120404MEF KBN5700.4
7,680
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
11801913CNGA120408MEF KBN5700.8
7,680
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
11801922CNGA120412MEF KBN5701.2
6,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする