FinePix XP80
防水15m、耐衝撃1.75m、耐寒-10℃、防塵対応。
1640万画素のフル画素で、最大約10コマ/秒(連続10コマ)の高速連写。
動画ボタンのワンタッチ操作で、フルハイビジョン動画撮影。
晴天時でも見やすい低反射高輝度液晶モニター採用。
仕様広角/28mm
付属品専用充電池(NP-45S)、ACパワーアダプター、USBケーブル他
質量(g)約179(付属バッテリー、メモリーカード含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.1×66.5×25.9(突起部含まず)
液晶サイズ2.7インチ
電池リチウムイオン電池
ズーム光学5倍、超解像ズーム最大約2倍(最大10倍)
対応メディア内蔵メモリ(96MB)/SD/SDHC/SDXCカード
内容量1台