1軸アクチュエータ SE3005B(F0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE3005B(F0) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料: カタログ(3.2MB)
お気に入りに追加
840件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボールねじリード(mm)
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12542023 SE3005B-300U-F0CN-NN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 なし 標準仕様(黒染め) 標準グリース
189,000
149,800
164,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542048 SE3005B-300U-F0CN-NS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 なし 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
190,000
149,800
164,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542066 SE3005B-300U-F0CN-LN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 なし 防錆黒色被膜処理 標準グリース
204,000
159,800
175,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542084 SE3005B-300U-F0CN-LS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 なし 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
205,000
159,800
175,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542102 SE3005B-300U-F0CM-NN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
196,000
159,800
175,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542127 SE3005B-300U-F0CM-NS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
159,800
175,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542145 SE3005B-300U-F0CM-LN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
211,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542163 SE3005B-300U-F0CM-LS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542188 SE3005B-300U-F0CY-NN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
196,000
159,800
175,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542206 SE3005B-300U-F0CY-NS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
159,800
175,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542224 SE3005B-300U-F0CY-LN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
211,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542242 SE3005B-300U-F0CY-LS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542267 SE3005B-300U-F0CC-NN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
196,000
159,800
175,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542285 SE3005B-300U-F0CC-NS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
159,800
175,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542303 SE3005B-300U-F0CC-LN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
211,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542328 SE3005B-300U-F0CC-LS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542346 SE3005B-300U-F0CP-NN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
196,000
159,800
175,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542364 SE3005B-300U-F0CP-NS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
159,800
175,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542382 SE3005B-300U-F0CP-LN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
211,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12542407 SE3005B-300U-F0CP-LS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 300 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
212,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12554824 SE3005B-400U-F0CN-NN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 なし 標準仕様(黒染め) 標準グリース
206,000
159,800
175,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12554842 SE3005B-400U-F0CN-NS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 なし 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
207,000
159,800
175,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12554867 SE3005B-400U-F0CN-LN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 なし 防錆黒色被膜処理 標準グリース
223,000
179,800
197,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12554885 SE3005B-400U-F0CN-LS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 なし 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
224,000
179,800
197,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12554903 SE3005B-400U-F0CM-NN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
213,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12554928 SE3005B-400U-F0CM-NS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12554946 SE3005B-400U-F0CM-LN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
230,000
179,800
197,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12554964 SE3005B-400U-F0CM-LS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
179,800
197,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12554982 SE3005B-400U-F0CY-NN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
213,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12555007 SE3005B-400U-F0CY-NS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12555025 SE3005B-400U-F0CY-LN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
230,000
179,800
197,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12555043 SE3005B-400U-F0CY-LS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
179,800
197,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12555068 SE3005B-400U-F0CC-NN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
213,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12555086 SE3005B-400U-F0CC-NS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12555104 SE3005B-400U-F0CC-LN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
230,000
179,800
197,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12555122 SE3005B-400U-F0CC-LS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 C(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
179,800
197,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12555147 SE3005B-400U-F0CP-NN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
213,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12555165 SE3005B-400U-F0CP-NS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
169,800
186,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12555183 SE3005B-400U-F0CP-LN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
230,000
179,800
197,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12555208 SE3005B-400U-F0CP-LS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 400 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 P(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
179,800
197,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12567625 SE3005B-500U-F0CN-NN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 500 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 なし 標準仕様(黒染め) 標準グリース
230,000
179,800
197,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12567643 SE3005B-500U-F0CN-NS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 500 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 なし 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
179,800
197,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12567668 SE3005B-500U-F0CN-LN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 500 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 なし 防錆黒色被膜処理 標準グリース
249,000
199,800
219,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12567686 SE3005B-500U-F0CN-LS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 500 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 なし 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
250,000
199,800
219,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12567704 SE3005B-500U-F0CM-NN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 500 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
238,000
189,800
208,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12567722 SE3005B-500U-F0CM-NS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 500 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
239,000
189,800
208,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12567747 SE3005B-500U-F0CM-LN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 500 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 標準グリース
257,000
199,800
219,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12567765 SE3005B-500U-F0CM-LS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 500 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 M(フォトマイクロセンサ) 防錆黒色被膜処理 低発塵グリース(クロダSグリース)
258,000
199,800
219,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12567783 SE3005B-500U-F0CY-NN-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 500 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 標準グリース
238,000
189,800
208,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
12567808 SE3005B-500U-F0CY-NS-PS SE30 5 B(ロングブロック2個付) 500 U(繰返し位置決め精度:±5μm) F0 上面カバー付 Y(フォトマイクロセンサ) 標準仕様(黒染め) 低発塵グリース(クロダSグリース)
239,000
189,800
208,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする