業務用テーブル型冷凍庫

業務用テーブル型冷凍庫 ホシザキ

スペースの有効活用と、作業の効率化を推進。
ドアハンドル・排水口ドレンは抗菌剤入り。ドアパッキンは防カビ剤入り。
メーカーが配達いたします。

仕様空冷 電源(V)単相100 冷却方式強制対流式 庫内温度(℃)-20以下(周囲温度30℃) 内容量1台
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11899615 FT-120SNF 74 1200×600×800 (冷却時)213/223、(霜取時)338/338 ステンレス 240
915,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11899624 FT-150SNF 85 1500×600×800 (冷却時)233/243、(霜取時)343/343 ステンレス 329
942,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11899633 FT-180SNF 97 1800×600×800 (冷却時)337/337、(霜取時)362/362 ステンレス 415
1,010,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11899642 FT-120SDF 80 1200×750×800 (冷却時)223/228、(霜取時)338/338 ステンレス 318
1,069,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11899658 FT-150SDF 93 1500×750×800 (冷却時)273/278、(霜取時)343/343 ステンレス 434
1,088,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11899667 FT-180SDF 107 1800×750×800 (冷却時)337/337、(霜取時)362/362 ステンレス 548
1,214,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11899773 FT-63PTE1 37 630×450×800 (冷却時)125/130、(霜取時)100/100 樹脂 73
360,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11899782 FT-120PTE1 53 1200×450×800 (冷却時)180/195、(霜取時)115/115 樹脂 185
542,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11899798 FT-120PNE1 61 1200×600×800 (冷却時)180/195、(霜取時)115/115 樹脂 255
752,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする