業務用食器洗浄機 自動ドアオープンタイプ

業務用食器洗浄機 自動ドアオープンタイプ ホシザキ

パワーノズルで強力洗浄。食器に応じた"洗い分け"も自在。
メーカーが配達いたします。

電源(V)三相200(プラグなし) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×664×1432 洗浄能力ラック処理数(枚/時)62、大皿枚数(枚/時)992 内容量1台
注意
※電源コードはプラグが付いていません。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11900805 JWE-620UB-OP(50Hz) 115 50 必要給湯温度(標準時間モード):約60以上 1.30(最大7.30)[50Hz]
1,691,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900814 JWE-620UB-OP(60Hz) 115 60 必要給湯温度(標準時間モード):約60以上 1.38(最大7.38)[60Hz]
1,691,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900823 JWE-620B-OP(50Hz) 109 50 必要給湯温度(標準時間モード):WB-11KH-JWとの組み合わせで約30以上、WB-25H-JWとの組み合わせで水道直結 1.30(最大5.19)[50Hz]
1,560,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11900832 JWE-620B-OP(60Hz) 109 60 必要給湯温度(標準時間モード):WB-11KH-JWとの組み合わせで約30以上、WB-25H-JWとの組み合わせで水道直結 1.38(最大5.35)[60Hz]
1,560,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする