スカッシースマート2 ワイド 8823

スカッシースマート2 ワイド 8823 名古屋眼鏡
(1件のレビュー)

テンプル(耳掛け)部分の厚さを改良し、しなやかにソフトにやさしくフィットする花粉防止メガネの提案商品です。

形状二眼型 機能(レンズ)UVカット、くもり止め 質量(g)29 奥行(mm)158 レンズ色クリア 寸法A(mm)57 寸法D(mm)34 寸法B(mm)17 寸法C(mm)135 外寸(mm)152 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(テンプル)ポリカーボネート 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11995156 8823-01 ブラック
1,300
 
 
取扱い終了
11995165 8823-02 ブラウン
1,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11995156
2017-02-19
用途:
運転中のドライアイ防止
有限会社アスコ通信特機 様

パソコンの見すぎでドライアイになってしまい、エアコンの風とかでも目が痛く窓が開けられなったのですが、このメガネをかけだして楽になりました。
ちょっと見は普通のメガネのようなのでいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする