超硬リーマーAシリーズ

超硬リーマーAシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

シャンクストレートシャンク 刃形ストレート 材質超硬 刃数6 刃長(mm)25 コーティングDLCコーティング 食付長さ(mm)0.8 内容量1本
お気に入りに追加
200件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49693786 CA5.505 120 6 75 5.505
9,550
 
 
取扱い終了
49693795 CA5.510 120 6 75 5.51
9,550
 
 
取扱い終了
49693804 CA5.515 120 6 75 5.515
9,550
 
 
取扱い終了
49693813 CA5.520 120 6 75 5.52
9,550
 
 
取扱い終了
49693822 CA5.525 120 6 75 5.525
9,550
 
 
取扱い終了
49693831 CA5.530 120 6 75 5.53
9,550
 
 
取扱い終了
49693847 CA5.535 120 6 75 5.535
9,550
 
 
取扱い終了
49693856 CA5.540 120 6 75 5.54
9,550
 
 
取扱い終了
49693865 CA5.545 120 6 75 5.545
9,550
 
 
取扱い終了
49693874 CA5.550 120 6 75 5.55
9,550
 
 
取扱い終了
49693883 CA5.555 120 6 75 5.555
9,550
 
 
取扱い終了
49693892 CA5.560 120 6 75 5.56
9,550
 
 
取扱い終了
49693901 CA5.565 120 6 75 5.565
9,550
 
 
取扱い終了
49693917 CA5.570 120 6 75 5.57
9,550
 
 
取扱い終了
49693926 CA5.575 120 6 75 5.575
9,550
 
 
取扱い終了
49693935 CA5.580 120 6 75 5.58
9,550
 
 
取扱い終了
49693944 CA5.585 120 6 75 5.585
9,550
 
 
取扱い終了
49693953 CA5.590 120 6 75 5.59
9,550
 
 
取扱い終了
49693962 CA5.595 120 6 75 5.595
9,550
 
 
取扱い終了
49693971 CA5.600 120 6 75 5.6
8,290
 
 
取扱い終了
49693987 CA5.605 120 6 75 5.605
9,960
 
 
取扱い終了
49693996 CA5.610 120 6 75 5.61
9,960
 
 
取扱い終了
49694005 CA5.615 120 6 75 5.615
9,960
 
 
取扱い終了
49694014 CA5.620 120 6 75 5.62
9,960
 
 
取扱い終了
49694023 CA5.625 120 6 75 5.625
9,960
 
 
取扱い終了
49694032 CA5.630 120 6 75 5.63
9,960
 
 
取扱い終了
49694041 CA5.635 120 6 75 5.635
9,960
 
 
取扱い終了
49694057 CA5.640 120 6 75 5.64
9,960
 
 
取扱い終了
49694066 CA5.645 120 6 75 5.645
9,960
 
 
取扱い終了
49694075 CA5.650 120 6 75 5.65
9,960
 
 
取扱い終了
49694084 CA5.655 120 6 75 5.655
9,960
 
 
取扱い終了
49694093 CA5.660 120 6 75 5.66
9,960
 
 
取扱い終了
49694102 CA5.665 120 6 75 5.665
9,960
 
 
取扱い終了
49694111 CA5.670 120 6 75 5.67
9,960
 
 
取扱い終了
49694127 CA5.675 120 6 75 5.675
9,960
 
 
取扱い終了
49694136 CA5.680 120 6 75 5.68
9,960
 
 
取扱い終了
49694145 CA5.685 120 6 75 5.685
9,960
 
 
取扱い終了
49694154 CA5.690 120 6 75 5.69
9,960
 
 
取扱い終了
49694163 CA5.695 120 6 75 5.695
9,960
 
 
取扱い終了
49694172 CA5.700 120 6 75 5.7
8,290
 
 
取扱い終了
49694181 CA5.705 120 6 75 5.705
9,960
 
 
取扱い終了
49694197 CA5.710 120 6 75 5.71
9,960
 
 
取扱い終了
49694206 CA5.715 120 6 75 5.715
9,960
 
 
取扱い終了
49694215 CA5.720 120 6 75 5.72
9,960
 
 
取扱い終了
49694224 CA5.725 120 6 75 5.725
9,960
 
 
取扱い終了
49694233 CA5.730 120 6 75 5.73
9,960
 
 
取扱い終了
49694242 CA5.735 120 6 75 5.735
9,960
 
 
取扱い終了
49694251 CA5.740 120 6 75 5.74
9,960
 
 
取扱い終了
49694267 CA5.745 120 6 75 5.745
9,960
 
 
取扱い終了
49694276 CA5.750 120 6 75 5.75
9,960
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする