中西産業 中西産業の ヘルスケア 中西産業の グルーミング用品 中西産業の 耳かき 玉の肌 カラフルイヤーピック 玉の肌 カラフルイヤーピック 注文コード 11996145 注文コード 11996145 (1件のレビュー) 特に選び抜かれた水鳥の綿毛を使用し、毛が抜けにくい。 ハンドメイドのためスプーンは使いやすく加工され、適度なカーブでソフトなタッチ。 材質竹、綿毛 長さ(cm)18 色白 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.1010 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11996145 No.1010 オープン ¥128 ¥128 ¥141 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘルスケア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 「やわらかみみごこち」ブルー 松本金型 税込¥549 ¥499 バスケットへ 新感触の耳かき「みみごこちピュア」ブルー 松本金型 税込¥549 ¥499 バスケットへ 新感触の耳かき「みみごこちピュア」ピンク 松本金型 税込¥549 ¥499 バスケットへ 「やわらかみみごこち」ピンク 松本金型 税込¥549 ¥499 バスケットへ 2WAYオールステンレス耳かき アヌシ 税込¥505 ¥459 バスケットへ スマート見える耳かきX0 SB C&S 税込¥3,408 ¥3,098 スマート耳かき交換ヘッド SB C&S 税込¥978 ¥889 バスケットへ X0耳かきチップ SB C&S 税込¥978 ¥889 バスケットへ クリスタルネイルシャイナーN TO-PLAN(東京企画販売) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ふしぎ発見!つめけずりPK 松本金型 税込¥879 ¥799 バスケットへ 削るつめきりネイルリボンBK 松本金型 税込¥879 ¥799 バスケットへ 削るつめきりネイルリボンWH 松本金型 税込¥879 ¥799 バスケットへ ふしぎ発見!つめけずりライトGR 松本金型 税込¥879 ¥799 バスケットへ 電動爪削り トレードワン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 現場用ラクラクトゲ抜き TSK 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ らくらく足用爪切り(やすり付き) ファミリー・ライフ 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ まきづめリフトPRO ML4WF 2ホンイリ 30MM JPS 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ ベビー用電動ネイルトリマー buzz.b ジェイ・シー・ティ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ buzz.b専用取替えパッド BA11PNTシリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥1,318 ¥1,198 フェリエ ボディ用 替刃 Panasonic(パナソニック) 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアグルーミング用品耳かき 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 11996145 2020-08-21 用途: 耳ほり 安いけど確かな品質で使い勝手も合格点。今後も継続導入予定。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります 爪切り ハサミ グルーミング 耳かき 毛抜き 脱毛・除毛用品 シェアする マイページ 最近見た商品