チップ DCMW

チップ DCMW 住友電工ハードメタル チップ DCMW 住友電工ハードメタル

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41302213 DCMW070204 AC420K 7.7 2.38 0.4 AC420K 6.35
9,700
5,698
6,268 (税込)
4日以内出荷

返品不可
41302231 DCMW070208 AC420K 7.7 2.38 0.8 AC420K 6.35
9,700
5,698
6,268 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41302256 DCMW11T304 AC420K 11.6 3.97 0.4 AC420K 9.525
13,700
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
41302274 DCMW11T308 AC420K 11.6 3.97 0.8 AC420K 9.525
13,700
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41302222 DCMW070204 7.7 2.38 0.4 AC410K 6.35
7,300
 
 
取扱い終了
41302247 DCMW070208 7.7 2.38 0.8 AC410K 6.35
7,300
 
 
取扱い終了
41302265 DCMW11T304 11.6 3.97 0.4 AC410K 9.525
10,300
 
 
取扱い終了
41302283 DCMW11T308 11.6 3.97 0.8 AC410K 9.525
10,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする