STRADA DIGITAL WIRELESS

STRADA DIGITAL WIRELESS CATEYE

心拍数とケイデンスが同時に計測 ・ 表示できる小型軽量2.4GHzデジタルワイヤレスコンピュータ
ストラーダシリーズの小さくスリムなボディと大きいフォントを継承したシンプル操作のオートスタート専用モデル
上段表示は速度 ・ 心拍 ・ ケイデンスのいずれかを選択可能
2つのスピードセンサーIDを登録でき、自動識別とリンクしてタイヤ周長も同時に切
コンピュータ表面を押してモード変更する 「クリックテック」 で手袋でも確実に操作可能
コンピュータ本体だけでなく各センサーの電池交換時期も知らせるバッテリーアラーム機能
コンピュータの設定変更がわかりやすい 「メニュースクリーン」
快適な装着感を実現するベルト着脱タイプ新型チェストベルトセンサーを採用
改良されたチェーンステー取付けケイデンス一体型スピードセンサー 「ISCTec (インテグレーティッド ・ スピード ・ ケイデンス ・ テクノロジー) 」 は取付けやメンテナンスが簡単な上、トレーナーでの使用も可能
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属

測定項目走行速度、走行時間、心拍数、ケイデンス、走行距離、平均速度、最高速度、積算距離 ブラック サイズコンピュータ : 46.5 x 31.0 x 16.0mm / 20.3g、心拍センサー : 31.0 x 62.5 x 13.2mm / 15.4g、スピードセンサー : 40.8 x 45.7 x 12.1mm / 12.3g 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11997868 CC-RD430DW
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする