HIDコンバージョンキット 12V 交換用バルブ

HIDコンバージョンキット 12V 交換用バルブ モノタロウ
(5件のレビュー)

適合本体H4(Hi/Low)12V 色温度(K)6000 内容量1個
注意
※注文コード:10988171の専用交換分になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12097435 39188457
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12097435
2021-12-04
用途:
自動車ヘッドライト
農・林・水産業

H4 ハイ/ロー 切り替えタイプなんですが、バルブが前後するスライド部分クリアランス
ガサガサで、こんなもの取り付けて走行したら光源ブラブラして使い物にならない。
というわけでハロゲンH4バルブに戻しました。

1人が参考にしています
対象商品:
12097435
2016-10-16
用途:
車、バイクにと重宝しております

最初の頃は、新品でも点灯しなかったりチラついたりしておりましたが、交換対応も早く交換品からは調子良いです。

対象商品:
12097435
2016-03-31
用途:
パッソのライト
佐藤電気工事 様

モノタロウの方が他社製品より安く取り付けが楽でした。予備のバルブを準備しやすいです。

対象商品:
12097435
2016-03-14
用途:
車のヘッドランプ
製造業

今までの安価品のHIDバルブは光軸がぶれて見にくかったのですがこの製品は光軸もしっかりしていると思います。

対象商品:
12097435
2016-03-10
用途:
車のバルブ切れの為交換

使用中のバルブの片側が切れ、片方側のみ(バルブ切れ側)を交換するつもりでしたが、メーカーが違う事と光の色の違いが出る為、今回2個購入し取り付けた所それぞれ光の色が違い残念!車検が通るか心配

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
お届の商品でお気づきの点がございましたら、
大変お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡下さいます様お願い致します。
(商品レビューへのご投稿のみですと、ご連絡が遅くなる場合がございます。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
他社バラストに取付可能でしょうか?
回答:
こちらの商品は注文コード:10988171の専用部品ですので、他社のバラストにご使用して頂く事は出来ません。
2021-05-20
質問:
配線部分はどのようになっていますか?
回答:
10㎝程度の配線で端子はAMPカプラの接続となります。
2021-05-20
質問:
明るさを教えて下さい。
回答:
色温度(K) 6000です
2021-05-20

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする