ORPテスター
電極一体型の簡易タイプ。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
用途
手軽にORPを測定出来るベーシックタイプ。
安価で持ち運びに便利なテスタータイプのORP測定器です。
水処理、プール、温泉管理でのORP測定に適しています。
セット内容
安価で持ち運びに便利なテスタータイプのORP測定器です。
水処理、プール、温泉管理でのORP測定に適しています。
本体、LR-44ボタン電池4個、電極保護キャップ、取扱説明書他
※ 標準液は付属しておりません
質量(g)95
電源LR-44型ボタン電池4個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23
精度(@20℃)±5mV
使用環境温度(℃)0~50
測定範囲(mV)±999
検出単位1mV
内容量1個
※ 標準液は付属しておりません
注意
※ 標準液は付属しておりません※電極の交換は出来ません