【加工可】J-1460 ジョイステーション ブルゾン(秋冬用)

【加工可】J-1460 ジョイステーション ブルゾン(秋冬用) コーコス信岡
(2件のレビュー)

耐久性と肌触りのよさを備えたソフトツイル使用、制電対策も万全。
ハードワークにしっかり対応する、タフな耐久性とソフトな着心地。
JIS帯電防止規格対応
ペンさし、脇アジャスタ、内ポケット付。
厳しい性能基準(JIS T8118)をクリアしたハイレベルな帯電防止ウェアです。
男女兼用

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン シリーズジョイステーションシリーズ 混率(%)ポリエステル60、綿40 対応シーズン秋冬 生地ソフトツイル(カネボウ生地使用) 名入れ 内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12062627 J-1460 ネイビー S
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062636 J-1460 ネイビー M
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062645 J-1460 ネイビー L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062654 J-1460 ネイビー LL
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062663 J-1460 ネイビー EL
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062672 J-1460 ネイビー 4L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062688 J-1460 ネイビー 5L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062697 J-1460 ネイビー SS
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062706 J-1460 アイボリー S
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062715 J-1460 アイボリー M
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062724 J-1460 アイボリー L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062733 J-1460 アイボリー LL
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062742 J-1460 アイボリー EL
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062758 J-1460 アイボリー 4L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062767 J-1460 アイボリー 5L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062776 J-1460 アイボリー SS
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062785 J-1460 ペールブルー S
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062794 J-1460 ペールブルー M
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062803 J-1460 ペールブルー L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062812 J-1460 ペールブルー LL
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062828 J-1460 ペールブルー EL
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062837 J-1460 ペールブルー 4L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062846 J-1460 ペールブルー 5L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062855 J-1460 ペールブルー SS
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062864 J-1460 グリーン S
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062873 J-1460 グリーン M
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062882 J-1460 グリーン L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062898 J-1460 グリーン LL
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062907 J-1460 グリーン EL
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062916 J-1460 グリーン 4L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062925 J-1460 グリーン 5L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062934 J-1460 グリーン SS
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062943 J-1460 スカイブルー S
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062952 J-1460 スカイブルー M
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062968 J-1460 スカイブルー L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062977 J-1460 スカイブルー LL
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062986 J-1460 スカイブルー EL
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12062995 J-1460 スカイブルー 4L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12063004 J-1460 スカイブルー 5L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12063013 J-1460 スカイブルー SS
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12063022 J-1460 モスグリーン S
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12063038 J-1460 モスグリーン M
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12063047 J-1460 モスグリーン L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12063056 J-1460 モスグリーン LL
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12063065 J-1460 モスグリーン EL
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12063074 J-1460 モスグリーン 4L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12063083 J-1460 モスグリーン 5L
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12063092 J-1460 モスグリーン SS
10,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06322547
2013-11-08
用途:
機械加工業

今までは、綿100の作業服を購入していましたが、冬になると窮屈感がある為、こちらの商品にした所、軽くて作業が楽になり又、洗濯も楽になり助かりました。

対象商品:
06322705
2013-12-24
用途:
一般軽作業
湯栄エンジニア株式会社 様

生地が作業性に適している。

対象商品:
06322407
2006-11-26
用途:
繊維機械修理作業用及び、機械電気キバン交換
豊原エンジニアリング 様

生地が丈夫でいいです、静電気防止のため、安心できます、全体に動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする