【加工可】J-568 ジョイステーション 長袖シャツ(年間用)

【加工可】J-568 ジョイステーション 長袖シャツ(年間用) コーコス信岡
(2件のレビュー)

JIS T8118の基準を満たす優秀素材のウェア。
静電気トラブルを防止し、危険な現場での安全を高いレベルで確保します。
左胸ダブルポケット付。男女兼用。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)ポリエステル60、綿40 種別長袖シャツ 材質ソフトバーバリー シリーズジョイステーションシリーズ 名入れ 袖丈長袖 内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12064903 J-568 ネイビー S
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12064912 J-568 ネイビー M
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12064928 J-568 ネイビー L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12064937 J-568 ネイビー LL
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12064946 J-568 ネイビー EL
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12064955 J-568 ネイビー 4L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12064964 J-568 ネイビー 5L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12064973 J-568 アイボリー S
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12064982 J-568 アイボリー M
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12064998 J-568 アイボリー L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065007 J-568 アイボリー LL
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065016 J-568 アイボリー EL
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065025 J-568 アイボリー 4L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065034 J-568 アイボリー 5L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065043 J-568 ペールブルー S
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065052 J-568 ペールブルー M
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065068 J-568 ペールブルー L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065077 J-568 ペールブルー LL
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065086 J-568 ペールブルー EL
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065095 J-568 ペールブルー 4L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065104 J-568 ペールブルー 5L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065113 J-568 グリーン S
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065122 J-568 グリーン M
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065138 J-568 グリーン L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065147 J-568 グリーン LL
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065156 J-568 グリーン EL
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065165 J-568 グリーン 4L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065174 J-568 グリーン 5L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065183 J-568 スカイブルー S
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065192 J-568 スカイブルー M
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065208 J-568 スカイブルー L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065217 J-568 スカイブルー LL
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065226 J-568 スカイブルー EL
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065235 J-568 スカイブルー 4L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065244 J-568 スカイブルー 5L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065253 J-568 モスグリーン S
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065262 J-568 モスグリーン M
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065278 J-568 モスグリーン L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065287 J-568 モスグリーン LL
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065296 J-568 モスグリーン EL
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065305 J-568 モスグリーン 4L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065314 J-568 モスグリーン 5L
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065323 J-568 ネイビー SS
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065332 J-568 アイボリー SS
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065348 J-568 ペールブルー SS
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065357 J-568 グリーン SS
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065366 J-568 スカイブルー SS
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
12065375 J-568 モスグリーン SS
8,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06324805
2014-02-19
用途:
従業員の作業服
株式会社国産螺旋管 様

もう何年もこの作業服で統一しています。

対象商品:
06324805
2014-04-19
用途:
普通

L~2Lまで頼みましたが、残念ながらどれも袖丈同じで ←普段サイズよりワンサイズ大きめを買い足す事になりました。
二度と買いません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする