5年シート

5年シート TRUSCO 5年シート TRUSCO 5年シート TRUSCO

焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。

用途5年の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。 材質ポリエチレン(PE) 引裂強度(N)縦950、横850 引張強度(N/50mm)縦950、横850 ハトメピッチ(cm)90 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16262803 TP5-1818SV 折りたたみタイプ シルバー 1.71×1.71 0.3
4,420
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
16262812 TP5-1827SV 折りたたみタイプ シルバー 1.71×2.61 0.3
6,320
5,298
5,828 (税込)
当日出荷

メーカー直送
16262828 TP5-2736SV 折りたたみタイプ シルバー 2.62×3.51 0.3
10,780
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
16262837 TP5-3654SV 折りたたみタイプ シルバー 3.52×5.31 0.3
16,900
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする