TRUSCO TRUSCOの テープ TRUSCOの テープカッター TRUSCOの テープカッター用オプション・補修部品 テープカッター(スチール製) テープカッター(スチール製) 注文コード (1件のレビュー) 材質炭素鋼(SK-5) 内容量1袋(5枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TET1175K TET2275K トラスコ品番 選択解除 488-7735488-7743 寸法(mm) 選択解除 26×1050×10 質量(g) 選択解除 310 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16263092 TET1175K 488-7735 26×10 3 ¥600 取扱い終了返品不可 16263108 TET2275K 488-7743 50×10 10 ¥650 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください テープ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガムテープ繰出機555(水のりガムテープ用) ベターパッケージズ 税込¥340,780 ¥309,800 バスケットへ ガムテープ繰出機BP755EJA(水のりガムテープ用) ベターパッケージズ 税込¥395,780~ ¥359,800~ 一般用両面テープ TRUSCO 税込¥197~ ¥179~ (3) 発泡体基材両面テープ(耐候性タイプ) 共同技研化学 税込¥2,088~ ¥1,898~ KGK 不織布基材両面テープ 共同技研化学 税込¥483~ ¥439~ アルミ箔基材片面テープ 共同技研化学 税込¥2,528~ ¥2,298~ KGK スーパーアルミテープ 共同技研化学 税込¥2,627~ ¥2,388~ (2) 防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(片面タイプ) 共同技研化学 税込¥1,099~ ¥999~ (1) 分子勾配膜基材レス両面テープ 共同技研化学 税込¥461~ ¥419~ (1) スーパーアルミテープVH 共同技研化学 税込¥923~ ¥839~ (52) 気密防水パッキンテープ TRUSCO 税込¥263~ ¥239~ (27) 防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ) 共同技研化学 税込¥1,538~ ¥1,398~ 不織布基材両面テープ 共同技研化学 税込¥241~ ¥219~ (1) 発泡体基材両面テープ(瞬間接着タイプ) 共同技研化学 税込¥1,318~ ¥1,198~ EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCO 税込¥2,638~ ¥2,398~ (12) 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO 税込¥1,044~ ¥949~ (20) KGK 薄手強力両面テープZ 共同技研化学 税込¥714~ ¥649~ 両面ブチル防水気密用テープ 日東電工 税込¥372~ ¥338~ 片面ブチル防水気密用テープ 日東電工 税込¥372~ ¥338~ 養生テープ ドライフラワー ワールドクラフト 税込¥604 ¥549 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープテープカッターテープカッター用オプション・補修部品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 16263108 2016-12-26 用途: 内装箱製品の製造時 製造業 軽い力でカットできて、作業効率がグ-ンとUPしました。商品案内に替刃の紹介があると親切かなと感じます。改善点はしいて言えば強い力で引くと少しがたつく事でしょうか。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります ハンドテープカッター 卓上テープカッター カートンシーラ 電動テープカッター テープカッター用オプション・補修部品 シェアする マイページ 最近見た商品