フリーマジック(R)結束テープ

フリーマジック(R)結束テープ TRUSCO フリーマジック(R)結束テープ TRUSCO フリーマジック(R)結束テープ TRUSCO フリーマジック(R)結束テープ TRUSCO

片面にフックとループがついたフリーマジック(R)を使用した結束バンドキットです。
必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上テープを重ね合わせてください)

用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。 付属品バックル25個 材質ポリエステル 厚さ(mm)2.5 オリーブドラブ(OD色) 長さ(m)25 引張剪断強度(N/mm2)7.8 内容量1巻
注意
※80℃以上の高温・日光に長時間当てたままの状態で放置しないでください。途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください(使用上問題ありません)。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MKT-25B-OD 16266766
MKT-25B-OD 16266766
16266766 MKT-25B-OD 25 471-9441 470
10,850
9,298
10,228 (税込)
当日出荷
MKT-50B-OD 16266775
MKT-50B-OD 16266775
16266775 MKT-50B-OD 50 471-9450 800
19,640
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする