マジックテープ(R)

マジックテープ(R) TRUSCO マジックテープ(R) TRUSCO マジックテープ(R) TRUSCO マジックテープ(R) TRUSCO マジックテープ(R) TRUSCO

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。
縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。

用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。 材質ポリエステル オリーブドラブ(OD色) タイプ縫製取付タイプ 長さ(m)25 内容量1巻
注意
※途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16266784 TMAH-2525-OD 25 471-9522 1.9 450
11,960
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
16266793 TMAH-5025-OD 50 471-9549 1.9 710
20,550
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
16266827 TMBH-2525-OD 25 471-9531 2.5 450
10,130
8,498
9,348 (税込)
翌々日出荷
16266836 TMBH-5025-OD 50 471-9557 2.5 710
15,120
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする