マジックテープ(R)セット(弱粘着タイプ)

マジックテープ(R)セット(弱粘着タイプ) TRUSCO マジックテープ(R)セット(弱粘着タイプ) TRUSCO マジックテープ(R)セット(弱粘着タイプ) TRUSCO

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカットできます。

用途部材・部品の仮止め。ダンボールケース(紙)の接合に産業用部品や部材、建材などの固定。 セット内容フック・ループ各1m入 材質ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系(弱粘着) 厚さ(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7 オリーブドラブ(OD色) タイプ弱粘着のりつきタイプ 長さ(m)1
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16266897 TDP-MTSOD 1セット 50 471-9611 120
2,180
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
16266906 TPD-100MTS-OD 1巻 100 471-9620 260
4,030
3,398
3,738 (税込)
当日出荷

メーカー直送
16266915 TPD-25MTS-OD 1巻 25 471-9603 90
1,290
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする