マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)

マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO
(1件のレビュー)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。

用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 厚さ(mm)2 オリーブドラブ(OD色) タイプ両面タイプ 内容量1巻
注意
※80℃以上の高温・日光に長時間当てたままの状態で放置しないでください。途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16266924 MKT-1015-OD 10 1.5 471-9468 10
450
379
417 (税込)
当日出荷
16266933 MKT-2015-OD 20 1.5 471-9476 20
610
519
571 (税込)
当日出荷
16266942 MKT-20W-OD 20 30 471-9425 430
9,240
7,898
8,688 (税込)
当日出荷
16266958 MKT-40W-OD 40 30 471-9433 820
17,970
14,980
16,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16266933
2019-08-31
用途:
キャンプ用品の結束
株式会社一信企画 様 (サービス業)

自由にカットして使うことが出来るのは良い。
しかしながら、肝心の接着性能が悪いわけではないがイマイチな感じ。
※ 決して外れたりするわけではない。
不安な感覚が残ることがやや不満。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする