ビニール手袋 粉付

ビニール手袋 粉付 - TRUSCOビニール手袋 粉付 - TRUSCOビニール手袋 粉付 - TRUSCO
(3件のレビュー)

手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
脱着をスムーズにするために、打ち粉を使用しております。

用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。内容量1袋(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16267448TVGP-100-LL248.521.0PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.06粉付エンボス加工なし100
1,010
869
956(税込)
当日出荷
16267457TVGP-100-MM24819.0PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.06粉付エンボス加工なし100
1,010
869
956(税込)
当日出荷
16267466TVGP-100-SS247.517ポリ塩化ビニール(PVC)クリア0.06粉付エンボスなし100
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16267448
2025-07-25
用途: 漆塗り
その他業種

粉付きのため手にスムーズに入り使い勝手が良い。
また、価格が安いので助かる。

対象商品 : 16267448
2020-05-16
用途: 清掃用に

袋入りですが取り出しや脱着はスムーズです。手袋自体も柔らかく丈夫です。嵩張らず隙間で保管できるので良いと思います。

対象商品 : 16267448
2017-07-14
用途: 塗装作業、水槽の掃除、DIY
松風台自治会

以前に購入したモノタロウ製品との大きな違いは、箱に入っていない袋に入っている事です。
モノタロウの箱に入れて使用しています。無駄がなく、大変よろしい。品質も良く丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする