軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ) TRUSCO 軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ) TRUSCO 軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ) TRUSCO 軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ) TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

グレー トラスコ品番509-1985 タイプ連結型 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1207 均等積載量(kg/段)200 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×309×1207 有効間口(mm)816 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)309 均等耐荷重(kg/台)1500 外寸法・間口(mm)860 均等耐荷重(kg/段)200 内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
総耐荷重(kg)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16287084 M2-4334B 1500 4 860 309 1207 816 20.9 スチール
20,720
17,980
19,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,500 / 税込 2,750
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする