セミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ1800mm)

セミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCO セミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCO セミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCO セミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCO セミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCO セミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCO セミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCO セミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ1800mm) TRUSCO

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

ホワイト 高さ(mm)1805 材質(本体)スチール 棚ピッチ(mm)25 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16287687 SBL-6344-W 875×450×1800 4
25,310
21,980
24,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287696 SBL-6345-W 875×450×1800 5
29,080
24,980
27,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287705 SBL-6364-W 875×600×1800 4
30,150
25,980
28,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287714 SBL-6365-W 875×600×1800 5
35,130
29,980
32,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287723 SBL-6444-W 1212×462×1805 4
32,830
28,980
31,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287732 SBL-6445-W 1212×462×1805 5
38,480
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287748 SBL-6464-W 1212×612×1805 4
38,110
32,980
36,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287757 SBL-6465-W 1212×612×1805 5
45,080
38,980
42,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287766 SBL-6544-W 1500×450×1800 4
36,630
31,980
35,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287775 SBL-6545-W 1500×450×1800 5
43,230
37,980
41,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287784 SBL-6564-W 1500×600×1800 4
46,550
39,980
43,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287793 SBL-6565-W 1500×600×1800 5
55,630
47,980
52,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287802 SBL-6644-W 1800×450×1800 4
42,670
36,980
40,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287818 SBL-6645-W 1800×450×1800 5
50,780
43,980
48,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287827 SBL-6664-W 1800×600×1800 4
53,270
45,980
50,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287836 SBL-6665-W 1800×600×1800 5
64,030
54,980
60,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする