全閉式工場扇・業務用扇風機ルフトハーフェン(据え置きタイプ)
全閉式モーターを採用しています。
持ち運びに便利なキャリングハンドル付です。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
省スペース・ハイクオリティーです。
用途
工場や作業現場の送風に。
机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
種別完成品
質量(kg)6.45
タイプ首振式
電源コード(m)1.6(アース付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×350×630mm
保証期間1年
使用期間(設計上の標準)2年
内容量1台
机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
注意
※「保証期間」はご購入日より1年です。ご購入日より1年以内に正常な使用状況で故障した場合には無償修理致します。「設計上の標準使用期間」は製造された時点からの期間であり、ご購入からの期間ではありません。また無償修理や無償交換の義務を負うものではありませんのでご注意ください。あくまで設計上の目安であり、製品の保証期間ではありません。※高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下で使用される場合は、アルミ製のハネ(TFLH-45-10A)をご使用下さい。高周波の干渉や、油の種類によって樹脂の化学反応を起こすなどでハネが割れる恐れがあります。
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 16293463
2022-07-09
- 用途:
- 工場内作業
全閉式とは?と思い動画を見て選びました。非常にチリや細かい繊維の漂う職場ですのでより安全なこの商品にしました。
1人が参考にしています