ホットエアガン
塩ビパイプの曲げ加工から熱収縮ファイル・チューブによる加熱包装等の作業に(温度調節機能付)
付属品
ノズル 4種
スクレーパー 2種
キャリングケース
熱風温度(℃)50~550
風量(L/min)L:250、H:500
消費電力(W)1200
トラスコ品番762-3119
質量(kg)0.58
電流(A)12
電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205
コード長さ(m)2
アズワン品番1-7396-11
内容量1台
スクレーパー 2種
キャリングケース
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 16243876
2021-04-03
- 用途:
- 熱収縮チューブやアクリル曲げ
その他業種
スイッチを入れると電圧降下なのか部屋の照明チラつきに。
本当に1200Wなのか、冷えた状態からでは割り増しなのか?
そのうちにクランプメーターで電流を測ってみたいです。
加熱機能は満足出来る結果でした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 16243876
2020-12-11
- 用途:
- 発泡ポリエチレン製の緩衝材の溶着に使用
ハイランド株式会社 様
(製造業)
使用の合間は、立てて置いておくことができ便利であり、安全である。
- 対象商品:
- 16243876
2021-02-04
- 用途:
- シュリンク包装
製造業
室内で使用すると電灯が点滅して、他の作業がやりにくい上に、購入して2日目で煙を出しました。有名なメーカーなので残念です。もう、この商品は買いません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 16243876
2018-03-09
- 用途:
- フィルム貼作業他色々と
自動車・二輪車・自転車関連業
製品の造りがまずしっかりしているので長持ちしそうですね。ハンディケース付が便利で収納がラクです。肝心の性能は私の作業、フィルム貼やステッカー剥がし等については申し分有りません。ポリッシャーやサンダーもRYOBIを使用していますが性能が長持ちするので私はこのメーカー品を選択していて今のところ間違いなしです。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 16243876
2017-06-03
- 用途:
- 耐熱実験や自家リフローと熱収縮チューブなど
自立するので何するにも手が空き助かってます。温度も必要十分に上がります。風量も調整出来たらもっとよかったです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 16243876
2017-01-11
- 用途:
- 塗装作業、シーリング乾燥
金融・保険業
ノズルやヘラが付属されている割にはコストパフォーマンスに優れています。
ただ、先端の細いノズルがあるともっとベターです。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07