住宅用ルームエアコン Eシリーズ

住宅用ルームエアコン Eシリーズ ダイキン工業

コンパクトボディに快適機能を搭載した、新冷媒R32採用ベーシックモデル
<自動運転>冷やしすぎ、暖めすぎを抑える。室内温度や屋外温度に応じて自動で運転モードを選びます。
<風ないス運転>冷房は上向きに吹き出し、暖房は足元から気流をお届けします。
<おやすみ運転>おやすみ中も、快適温度コントロール。(夏も冬も快適温度にコントロール、気流をあてずにここちよく、風量「しずか」でそっと運転、本体表示ランプも明るさ控えめ)※自動/ドライ/送風時は設定できません。
<PIT(ピット)制御>独自のスイングコンプレッサーと高精度なインバーター制御技術(PIT制御)を組み合わせることで、0.5ºC単位での細かな温度コントロールを実現しました。
<ワンタッチ入・切タイマー>「入」「切」同時に、タイマー設定ができます。例えば2時間後に運転開始、7時間後に運転停止など、入タイマー/切タイマーの同時設定が可能です。(入・切ともに1時間きざみ最大12時間まで設定可能)
<コンパクトサイズ>限られたスペースにすっきり。洋室の袖壁や和室の真壁(しんかべ)などにも納まるコンパクト設計。
※設置場所の寸法・構造などの条件によっては、納まらない場合があります。

ホワイト シリーズEシリーズ 冷媒R32 配管接続口径内外/(液側)Φ6.4、(ガス側)Φ9.5 リモコンARC478A17(リモコンホルダー別売) 省エネ基準達成率(%)100 待機電力(W)約1 内容量1台
注意
※配管長さがチャージレス長さを超える場合、20g/mの冷媒追加充填を行ってください。
※室外機を設置する際は、右側カバー寸法(+50mm)、左側吸込スペース(+50mm)が必要です。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16325557 S22STES-W 室内機/8、室外機/22 (圧縮機)室内機/-、室外機/600、(ファン電動機)室内機/22、室外機/16 単相100 【暖房】470(125~1150)、【暖房低温】1020、【冷房】560(150~820) 【暖房】2.2kW(0.7~3.9)、【暖房低温】2.8kW、【冷房】2.2kW(0.9~2.8)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16325566 S25STES-W 室内機/8、室外機/22 (圧縮機)室内機/-、室外機/750、(ファン電動機)室内機/22、室外機/17 単相100 【暖房】635(125~1220)、【暖房低温】1080、【冷房】700(150~1030) 【暖房】2.8kW(0.7~4.3)、【暖房低温】3.1kW、【冷房】2.5kW(0.9~3.1)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16325575 S28STES-W 室内機/9、室外機/26 (圧縮機)室内機/-、室外機/750、(ファン電動機)室内機/26、室外機/18 単相100 【暖房】800(120~1390)、【暖房低温】1230、【冷房】735(150~900) 【暖房】3.6kW(0.7~4.8)、【暖房低温】3.5kW、【冷房】2.8kW(0.9~3.2)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16325584 S36STES-W 室内機/8、室外機/27 (圧縮機)室内機/-、室外機/950、(ファン電動機)室内機/21、室外機/22 単相100 【暖房】1160(120~1810)、【暖房低温】1600、【冷房】1150(150~1380) 【暖房】4.2kW(0.7~5.5)、【暖房低温】4.0kW、【冷房】3.6kW(0.9~3.7)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16325593 S40STEP-W 室内機/8、室外機/37 (圧縮機)室内機/-、室外機/1100、(ファン電動機)室内機/24、室外機/38 単相200 【暖房】1330(115~2840)、【暖房低温】2510、【冷房】1250(130~1730) 【暖房】5.0kW(0.6~7.5)、【暖房低温】5.4kW、【冷房】4.0kW(0.6~4.5)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16325602 S56STEP-W 室内機/9、室外機/40 (圧縮機)室内機/-、室外機/1700、(ファン電動機)室内機/40、室外機/38 単相200 【暖房】1860(105~3110)、【暖房低温】2750、【冷房】1890(100~2050) 【暖房】6.7kW(0.6~9.1)、【暖房低温】6.6kW、【冷房】5.6kW(0.7~5.7)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする