エクスプローラー中量級上皿電子天びん

エクスプローラー中量級上皿電子天びん - オーハウスエクスプローラー中量級上皿電子天びん - オーハウスエクスプローラー中量級上皿電子天びん - オーハウスエクスプローラー中量級上皿電子天びん - オーハウス

高性能ソフトウェア。フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。
赤外線センサ。ディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点、風袋引き、プリントアウト、風防内バックライト、校正。
セッティングが容易。バックライト付き水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。
実用的なガラス風防。フレームレス設計。風防内ライトを搭載。静電気防止ガラスコーティング。
分離可能なデザイン。ディスプレイと計量台の分離が可能。
校正。校正用分銅を内蔵した温度センサ付き。自動校正搭載。
高速安定仕様。

種類電子天びん表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×200通信出力RS232(標準設備)、USB(標準装備)材質(本体)ABSステンレス材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC表示部フルカラーVGAタッチパネル安定時間(秒)1以内(代表値)電源ACアダプタ(3極タイプ)(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×393×98仕様カラス製風防:風防キット(別売)ひょう量単位g内容量1台
全6種類を絞り込む
ひょう量(g)
最小表示(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
風袋引き範囲
繰返し性
直線性
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16336958EX2202G22000.010~2200g±0.01g(標準偏差)±0.02g4.3
328,700
299,800
329,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336967EX4202G42000.010~4200g±0.01g(標準偏差)±0.02g4.3
357,000
349,800
384,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336976EX6202G62000.010~6200g±0.01g(標準偏差)±0.02g5
360,700
359,800
395,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336985EX10202G102000.010~10200g±0.01g(標準偏差)±0.02g5
466,800
459,800
505,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16336994EX6201G62000.10~6200g±0.1g(標準偏差)±0.2g5
325,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16337003EX10201G102000.10~10200g±0.1g(標準偏差)±0.2g5
434,700
429,800
472,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする