マイクロファイバー手袋(導電性)

マイクロファイバー手袋(導電性) ウインセス
(1件のレビュー)

掌側に薄手のマクロファイバー生地を使用し、甲側には薄手の導電糸入りニット生地を使用していますので指先での細かな作業が可能な上、優れた制電特性によりクリーンな作業に最適です。
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収します。
高密度加工・・・分割繊維を高密度で編み、さらに高収縮加工を行っています。
耐薬品性・・・幅広い薬品に対し高い耐性を持ちます。

用途検査・品質管理用 入数(双)10 内容量1セット(10双)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16334885 8021 S
オープン
 
 
取扱い終了
16334894 8021 M
オープン
 
 
取扱い終了
16334903 8021 L
オープン
 
 
取扱い終了
16334912 8021 LL
オープン
 
 
取扱い終了
16374523 8021 S
 
 
取扱い終了
16374532 8021 M
 
 
取扱い終了
16374548 8021 L
 
 
取扱い終了
16374557 8021 LL
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16334885 8021 77631366 8051 8051 マイクロファイバー手袋 ウインセス 77631366 マイクロファイバー手袋 ウインセス 1袋(10双) 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16334894 8021 77631375 8051 8051 マイクロファイバー手袋 ウインセス 77631375 マイクロファイバー手袋 ウインセス 1袋(10双) 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16334903 8021 77631384 8051 8051 マイクロファイバー手袋 ウインセス 77631384 マイクロファイバー手袋 ウインセス 1袋(10双) 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16334912 8021 77631393 8051 画像準備中 マイクロファイバー手袋 ウインセス 1袋(10双) 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16334894
2016-09-29
用途:
メッキ部品の梱包作業時
製造業

部品を持った時の滑るなどの感じもなく安心して作業を行う事が出来ました。
生地の臭いが少し気になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする