家庭用火災警報器(熱感知式)ねつタンちゃん10
万が一の火災を音と光でお知らせします。
他の家電のブザー音と混同しない「ビュービュー」という大音量です。
壁にも天井にも取り付けられます。
検知方式熱式(定温式65度相当)
仕様型式番号/住警第26~83号
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)120(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
外形寸法(mm)Φ100×43.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V 300mA
機能自動試験機能、自己復旧方式、テスト機能、警報音停止機能(作動停止時:約5分、故障・電池切れ停止時:約12時間)、遅延付電池切れ警報機能、リング式表示灯
電池寿命約10年
音量(dB)70以上(1m)
内容量1台