曜日別特売

ショートローラースタンド JT-125

ショートローラースタンド JT-125 - J-TRIPショートローラースタンド JT-125 - J-TRIPショートローラースタンド JT-125 - J-TRIPショートローラースタンド JT-125 - J-TRIPショートローラースタンド JT-125 - J-TRIPショートローラースタンド JT-125 - J-TRIP
(16件のレビュー)

コンパクト設計で輸送時も安心。
スタンドの決定版「ショートローラースタンド」コンパクト設計でトランスポーターにも使用可能。
収納時も場所をとりません。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×510×310耐荷重(kg)300kg(最高)パイプ径(Φmm)28.6mmキャスター径(Φmm)99mm有効高さ(mm)300-350mm適合幅(mm)400mm(最大)最大パイプ径(mm)28.6mm内容量1台
注意
※アメリカンはマフラーに干渉する可能性が高いためご使用いただけません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16340354JT-125WT
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
16340363JT-125BK
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
16340372JT-125LGライム緑
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
16340388JT-125QRオレンジ
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
16340397JT-125RD
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ショートスタンドのスタンドアップ方法
この動画は、18が参考にしています。
ショートローラースタンド解除方法
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16340397
2024-12-26
用途: バイクのチェーンメンテナンス
有限会社 松井薬局医療・福祉・介護関連業

普通に使いやすいです。車輪の滑りが良いので、ショートスタンドとは思えない使いやすさです。

対象商品 : 16340397
2024-02-08
用途: バイク整備用

趣味のバイク用 整備時に使っていますが安定良く使えます。

対象商品 : 16340363
2022-09-09
用途: 中型2輪
製造業

ものは流石の商品です、バイクの昇降も全くストレス無く軽々です。
ただ、値段の付いた商品タグシールが、ビリビリになってしまい綺麗に剥がれません。

対象商品 : 16340363
2021-05-05
用途: バイクのメンテナンス時
不動産業

軽くて持ち運びしやすいです。最安値で購入でき文句なし。

対象商品 : 16340388
2020-08-16
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

今まで他のスタンドを使ってました。J-TRIPの物は長さが短いですが軽く上げられ安定性も確実です。尚且つ長さも短く場所も取らず軽量で非常に助かります。

対象商品 : 16340397
2020-06-11
用途: バイクの整備
建設業・工事業

いわずと知れたメーカー製品です。悪いわけがありません。

対象商品 : 16340372
2019-07-25
用途: バイクのメンテナンス時
その他業種

v受け2とセットで購入。値段は高いがほとんどの車種に対応できるし、何よりも大型バイクでもほとんど力をかけずにリアがあがるのは素晴らしい。高さ調整できるのも◎。

対象商品 : 16340354
2019-06-27
用途: チェーンの整備等に
製造業

やはり有名メーカーの品物なので作りがしっかりしていて安心して使用が出来ます。ローラーの滑りが良くスタンドが掛けやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする