曜日別特売

L受け大

L受け大 - J-TRIPL受け大 - J-TRIP
(10件のレビュー)

スタンド用のアタッチメントです。
スイングアーム底面で支えます。
スタンドがけをしたまま後輪を外す事ができます。
パイプスイングアームなど断面が円形のもの、への字スイングアーム車などにも使用できますが、若干安定性がスポイルされます

内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16340442JT-104L2
4,312
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16340442
2023-11-30
用途: バイクメンテナンス用
その他業種

アジャスタブルキャスタースタンド コンパクトタイプのアームに・・・細い・・・サイズぐらい記入してくれ・・・
20mm角 ↑のスタンドは25mm角だ。5mmの鉄かまさないと・・・

対象商品 : 16340442
2022-05-04
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

まだ1度かけてみただけですが以前の黒いシルクハットみたいな品物に比べると凄くかけやすかったです、機能的には受け部が稼働するくらいで何も変わって無いと思うのですが何故かとてもかけやすかったです

対象商品 : 16340442
2021-01-13
用途: スタンド
サービス業

J-TRIPスタンド用に購入。評価の必要はないくらい普通です。

対象商品 : 16340442
2019-10-26
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

大って言うからどんなに大きいのだろうと思っていたらちょい大きめのが届きました。
使い勝手は良いです。

対象商品 : 16340442
2019-08-05
用途: バイクメンテナンス
有限会社 丸井屋商事

スイングアームに対してグリップが良く、回転するので安心感が高く軽い力でスタンド掛けが出来ます。

対象商品 : 16340442
2017-02-12
用途: チェーンメンテナンス

標準の円柱ゴムに比べ、安定感抜群です。こちらを標準にした方が良いんじゃないでしょうか。もう少し安いと満点です。

対象商品 : 16340442
2022-09-09
用途: 中型2輪
製造業

思った以上にグリップ良く新しい間は全く滑りません、対応年数は如何に。

対象商品 : 16340442
2015-12-05
用途: バイク整備

何台かあるバイクの整備時に、使い分けしたかったので、重宝します。汎用品は、もっと安くありましたが、同一メーカーの物なら間違いないので、ケチらなくて良かったです。品質もメーカー純正で良く、割引コードでお買い得でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする