固定式ステップに引っ掛けるジャッキタイプ「ステップスタンド」リヤサスペンションやスイングアームの脱着には不可欠な、便利なスタンド2本セットです。固定式のステップであればどんな車種にも使用可能です。3段階調整式。クレードルフレーム用のアタッチメントが付属されているため、通常の2トンのウマとして使用可。
YZF-R1(5VY)に使用。固定式のバックステップに換えてあるため、特に問題なく使用できました。リアサス、スイングアームまわりのメンテで重宝しています。設置後の安定感はしっかりしており、今まで不安な感触はありませんでした。3本の脚を開いたところで固定できればなお扱いがよいかな?可倒式のステップでは使用できないのでご注意ください。