一体型ドライブレコーダー
高画質を実現する「車載スペック1/2.7型CMOSセンサー」搭載。1画素あたりの受光面積は一般的な1/4型のセンサーに比べると2.3倍。広いセルピッチによる、高ダイナミックレンジを実現しました。
高い視認性を実現する「HDR(ハイダイナミックレンジ)合成技術」を採用。逆光やトンネル、街灯など刻々と周囲の明るさが変化する運転環境下で、これまで映しきれなかった光と影を描き出します。
電源ONからOFFまで自動的に常時記録します。(標準画質+4Gで約150分)
衝撃を検知(Gセンサー)すると前後20秒(前:12秒/後:8秒)を自動で記録を保護します。
本体スイッチを押すと前後20秒(前:12秒/後:8秒)を記録保護します。
仕様Gセンサー、GPSアンテナ内蔵
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×37×85
電源電圧(V)12
機能LED信号対策、常時記録、イベント記録(保護)、手動記録(保護)、位置記録/GPS車速記録、専用パソコンビューアー
記録媒体microSD記録メモリーカード(4G)・SDアダプタ同梱
撮像素子1/2.7インチCMOSイメージセンサー(約100万画素)
記録ファイル形式MP4(H.264+AAC)
音声録音ON/OFF対応(PC切替)
画像サイズ1280×720(HD)
記録時間最大約100分(高画質モード)、最大約150分(標準モード)、最大約200分(長時間モード)
フレームレート最大28fps
画角水平110°×垂直70°
内容量1台
注意
※本機は常時記録型の映像を記録する装置ですが、全ての状況において映像を記録することを保証したものではありません。映像を15件(衝撃検知:10件/スイッチ操作5件)まで保護できますが、全ての状況において映像を保護できることを保証したものではありません。