ライトホルダー

ライトホルダー 旭電機化成
(8件のレビュー)

お手持ちのライトが自転車用に有効活用できます。シリコンゴムでぴったり装着!
自転車のハンドル部分にしっかり固定。S字フックでライトの着脱も簡単。
使用しない時はS字フックで固定できます。

材質シリコンゴム(本体)、PP樹脂(S字フック) 質量(g)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×30×22 適合寸法(mm)約Φ14~28(ライト) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16372125 AHO-03
600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16372125 AHO-03 38122533 - - バイクライトホルダー Bikeguy (バイクガイ) 38122533 バイクライトホルダー Bikeguy (バイクガイ) 1個 579 税込637 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16372125
2018-09-04
用途:
1度目で 切れてしまった。

ハンドル固定グリップと固定用のゴムが一体型でそのゴムが細すぎて切れてしまい、使用に耐えない。
欠陥品かと思う。

対象商品:
16372125
2017-10-29
用途:
MTBのライト取り付けの際に
運輸・通信業

ゴムの一体成型なので扱いやすい。あまり大きなライトは取り付けられませんが・・

1人が参考にしています
対象商品:
16372125
2017-05-14
用途:
自転車通勤
製造業

最悪。届いたので取り付けようとハンドルに掛けてゴムを伸ばしたら、即切れ。
ライトもハンドルも指定範囲内のサイズだったのに、全く使えない。
ゴムバンドで固定するタイプの商品は他ブランドにもいくつかあるが、それと比較してゴムの直径が細すぎ。切れて当然だと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
16372125
2016-12-23
用途:
スノーダンプのハンドルにライトを付ける時に使います
その他業種

いままではヘッドライトを使っていましたがちょっと首を動かすと他の車に迷惑になっていました。ライトホルダーならハンドルに固定できるのでいいと思います。

対象商品:
16372125
2015-12-09
用途:
夜間の自転車走行時
石橋鍍金 様 (製造業)

普段は夜間走行することはあまりありませんが、いざというときに簡単に使えるので便利です。取り外してさっとカバンに入れれるので盗難の心配もありません。価格も手ごろで重宝しています。

対象商品:
16372125
2016-04-27
用途:
夜間走行ちょいのり
その他業種

十分です。問題なし。

対象商品:
16372125
2016-06-20
用途:
夜間走行ちょいのり
その他業種

使用一か月でゴム切れ。ライト脱着15回。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換させて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。

対象商品:
16372125
2015-07-27
用途:
ライトの固定

輪ゴム部分をかなり延ばして使用するため耐久性が心配になる。もし使用中に切れたりすると飛ばさせる可能性があるため、日常使いには向いてないと思う。緊急時用に小さなライトと携帯するくらいかな。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする