シュッ!とクリーナーCLO2クリーナー

シュッ!とクリーナーCLO2クリーナー 水生活製作所

ClO2クリーナーは最高レベルの除菌力と安全性を備えた次世代除菌・消臭剤です。
安定化二酸化塩素を使用した除菌クリーナーです。酸化反応により、ウイルス・菌のタンパク質の膜を破り核を破壊し高い除菌効果を発揮します。
ニオイの基のタンパク質と反応し分解します。香りでごまかす消臭剤とは異なりタバコ・腐敗菌・糞尿などニオイをしっかり除去します。
人が使うものだから、除菌液の安全性もしっかり試験してあります。皮膚刺激性、目刺激性、口毒性試験をクリアーし人畜無害です。肌に触れても安全です。

用途
リビング、キッチンなどの除菌・消臭、ペットまわりや清掃後の除菌・消臭、おむつなどの廃棄物の除菌・消臭
サニタリー空間の消臭・除菌、トイレの便座クリーナーとして
成分安定化二酸化塩素、精製水 寸法(mm)Φ66×195 質量(g)140 使用場所トイレ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16379283 SC210M-K
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする