曜日別特売

エアシリンダ用オートスイッチ D-Z

エアシリンダ用オートスイッチ D-Z - SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-Z - SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-Z - SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-Z - SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-Z - SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-Z - SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-Z - SMC
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合負荷
負荷電圧(V)
負荷電流(mA)
電圧降下(V)
リード線取出方法
種類
出力方式
機能
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54166743D-Z80-588----------
2,370
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
54166752D-Z80L-588----------
2,700
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
54166761D-Z80L-900----------
2,810
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
54166716D-Z73-588リレー、PLCDC245~40mA2.4V以下(~20mA)/3V以下(~40mA)グロメット有接点オートスイッチ-一般(汎用)形0.5直接
2,480
2,198
2,418(税込)
当日出荷
54166725D-Z73L-588リレー、PLCDC245~40mA2.4V以下(~20mA)/3V以下(~40mA)グロメット有接点オートスイッチ-一般(汎用)形3直接
2,810
2,598
2,858(税込)
当日出荷
54166734D-Z73Z-588リレー、PLCDC245~40mA2.4V以下(~20mA)/3V以下(~40mA)グロメット有接点オートスイッチ-一般(汎用)形5直接
3,140
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする