スタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー(直線型)

スタンダードソケット/ヘッダー ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム)

4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ソケットコネクタの固定と取り外しを容易にするイジェクタラッチ付です。はんだ付時の仮止めや挿抜時のスルーホールへのストレス緩和に有効なマウンティングホール付です。

用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。 仕様ロンググリップ付(ストレインリリーフ付ソケットコネクタに適合)、接点部金メッキ厚0.2μm以上(他は金フラッシュメッキ) 基板厚(mm)(適合)1.6 テール長(mm)2.8 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16397115 3314-6002 LCPL 477-9886 ガラス強化ポリエステル 9 14
オープン
 
 
取扱い終了
16397124 3372-6002 LCPL 477-9908 ガラス強化ポリエステル 20 60
オープン
 
 
取扱い終了
16397133 3408-6002 LCPL 477-9924 ガラス強化ポリエステル 5 16
オープン
 
 
取扱い終了
16397142 3428-6002 LCPL 477-9941 ガラス強化ポリエステル 9 20
オープン
 
 
取扱い終了
16397158 3429-6002 LCPL 477-9967 ガラス強化ポリエステル 9 26
オープン
 
 
取扱い終了
16397167 3431-6002 LCPL 477-9983 ガラス強化ポリエステル 10 34
オープン
 
 
取扱い終了
16397176 3432-6002 LCPL 479-2432 ガラス強化ポリエステル 15 40
オープン
 
 
取扱い終了
16397185 3433-6002 LCPL 479-2459 ガラス強化ポリエステル 12 50
オープン
 
 
取扱い終了
16397194 3440-6002 LCPL 479-2475 ガラス強化ポリエステル 20 30
オープン
 
 
取扱い終了
16397203 3662-6002 LCPL 479-2602 ガラス強化ポリエステル、銅合金 10 10
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16397115 3314-6002 LCPL 34730114 3314-6002 LCPL 3314-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 34730114 ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 1個 169 税込186 注文コードが変更になりました
16397124 3372-6002 LCPL 34730272 3372-6002 LCPL 3372-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 34730272 ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 1個 349 税込384 注文コードが変更になりました
16397133 3408-6002 LCPL 34730132 3408-6002 LCPL 3408-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 34730132 ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 1個 179 税込197 注文コードが変更になりました
16397142 3428-6002 LCPL 34730157 3428-6002 LCPL 3428-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 34730157 ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 1個 179 税込197 注文コードが変更になりました
16397158 3429-6002 LCPL 34730175 3429-6002 LCPL 3429-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 34730175 ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 1個 199 税込219 注文コードが変更になりました
16397167 3431-6002 LCPL 34730211 3431-6002 LCPL 3431-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 34730211 ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 1個 219 税込241 注文コードが変更になりました
16397176 3432-6002 LCPL 34730236 3432-6002 LCPL 3432-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 34730236 ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました
16397185 3433-6002 LCPL 34730254 3433-6002 LCPL 3433-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 34730254 ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました
16397194 3440-6002 LCPL 34730193 3440-6002 LCPL 3440-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 34730193 ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 1個 239 税込263 注文コードが変更になりました
16397203 3662-6002 LCPL 34730096 3662-6002 LCPL 3662-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 34730096 ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 1個 139 税込153 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする