曜日別特売

レジンクロスベルト

レジンクロスベルト - ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト - ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト - ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト - ベルスター研磨材工業
(1件のレビュー)
粒度36砥材ジルコニア砥粒(Z)内容量1セット(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16406005EB100-Z36100610
4,405
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16406014EB76-Z3676533
3,275
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16406014
2016-09-30
用途: 包丁の荒研ぎ
建設業・工事業

ベルトサンダ-にセットすることにより、簡単に包丁を研ぐことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする