交換用吸い口

交換用吸い口 - キャメルバック交換用吸い口 - キャメルバック

交換用吸い口です。

用途交換、予備用に仕様「輸入食品等試験成績証明書」取得材質吸口:ゴム、チューブジョイント:合成樹脂質量(g)15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1640773790888489-9369コヨーテ
4,900
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
1640774690889489-9377ブラック
4,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640772890887489-9351フォリッジ
2,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする