Number トートリュック 61005 22L ブラック
メインルームはB4ファイルサイズが収納可能。背面側にPC収納を搭載。PC収納はウレタンクッション内蔵でしっかり保護します。取り出しやすいサイドポケットは500mlのペットボトルを入れても便利。リュックベルト(2本)を使用しない時は、背面収納部分に収納する事が可能です。アウトドアシーン、タウンユース、スポーツや旅行のサブバッグにもお使いいただけます。
- 用途
- 通勤・通学・普段使いに。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 790
- 容量(L)
- 22
- ポケット数
- 外側:4 / 内側:1
- サイズ(mm)
- 約横31×縦42×マチ15
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は防水性保証するものではありません。防水性の高い製品ですが、開口部の状態や強い雨等では浸水の恐れがありますので、あらかじめご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥800/税込¥880 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
リュック の新着商品
カテゴリ
































