速度抑制版 スピードバンプス

速度抑制版 スピードバンプス - CHECKERS速度抑制版 スピードバンプス - CHECKERS
(1件のレビュー)

駐車場のスピード抑制に最適です。再生プラスチックを使用しているので環境にも優しいです。一人で取り付けられます。

材質再生プラスチック高さ(mm)51奥行(mm)255取付穴径(Φmm)15耐荷重(t)2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16419558SB4S3組
103,541
29,980
32,978(税込)
当日出荷
車上渡し
16419567SB6S4組
156,556
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16419576SB9S5組
238,365
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16419558
2017-09-21
用途: 道路上の速度抑制版として

米国製の商品としても代理店には販売責任があるはずでは?取説・施工説明書等が全くないのは如何なものか、更には複数個購入しましたが、半数に傷とあり得ない汚れがありました。
返品不可と明記するからには、代理店に出荷商品の瑕疵を確認する事を求めます。国内での通常の取引であれば交換又は受け取り拒否のレベルでしたので。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする