(2件のレビュー)

冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付フックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定のため、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しています。

用途地震などによる冷蔵庫の転倒防止。 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度震度6強相当 付属品アルコールパッド2枚 トラスコ品番487-1651 材質接着テープ付フック:ABS樹脂、ゴムベルト:専用ゴム、クリップ:ステンレス 幅(mm)210 高さ(mm)30 奥行(mm)42 質量(g/本)145 使用の目安対象物1台につき2本 内容量1セット(2本)
注意
※冷蔵庫移設時等の接着テープ付フックの取り外しには、別売の専用剥離工具(LT-200)が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16419707 LH-901LP
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16419707
2020-06-13
用途:
冷蔵庫の上部に
その他業種

冷蔵庫の付属で販売されてる物の耐震機能の説明が微妙だったので
こちらを購入しました。
取り付け方法が簡単で、少し凸凹ある壁紙にも取付可能だったので良かったです!
耐震性は壁紙の強度にもよると思いますが
対策しないよりは良いと思ってます!

対象商品:
16419707
2016-04-29
用途:
冷蔵庫の固定
医療・福祉・介護関連業

椅子に乗っての不安定な姿勢でしたがおばさんの私でも簡単にできました。ちょっと曲がりましたが、満足しています。さすがにホームセンターにも売ってませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする