HALDER/ハルダー シンプレックス・スプリッティング・アックス シンプレックス・スプリッティング・アックス 商品レビューを投稿する リブ付くさび、鋳造ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。 用途 堅木の丸太割りに最適なくさび形状が、分断効果を最大限にするとともに、刃先が食い込んで外れなくなる状況の発生を防いでくれます。チェンソー等を使用して伐倒した木材の丸太割り作業の際に、くさび刃とスーパープラスティック製のインサートの組み合わせが、安全かつ効率よい作業を可能にします。1メートル程度に切り出した材木の丸太割り、くさび刃を使う軽作業(杭の製作など)、造園作業に。くさび形状の斧とソフトハンマーを一体化。刃は、高品質炭素鋼を鍛造、熱処理、研磨。ハンマーのインサートは、スーパープラスティック製。ハウジングとハンドル根元の保護部を一体化。個々の部品は、簡単に交換可能 注意 ※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 3007.750 3007.751 内容量 選択解除 1個 1本 全長(mm) 選択解除 765 刃長(mm) 選択解除 100 材質 質量(g) 選択解除 2700 2700 サイト:2840 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 16420233 3007.750 1本 765 100 斧刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー 2700 ¥25,291 ¥22,900 1 ¥22,900 43545164 3007.751 1個 - - インサート:斧刃、鍛造・熱処理・研磨仕上げプラスチック製ソケット付皮革製刃先保護ケース付/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー 2700 サイト:2840 ¥25,291 ¥22,900 1 ¥22,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具斧 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. シンプレックス・スプリッティング・ハンマー HALDER/ハルダー ¥23,920〜 (0) 2. 木割オノ 村国 ¥5,690 (12) 3. GF柄アッキス 700mm 千吉 ¥2,290 (17) 4. 宝長久寛文作 木割り斧 浅香工業 ¥7,990 (2) 5. グラスファイバー柄アッキス 千吉 ¥1,790 (12) 6. 手斧 600g黒 MULLER(ミューラー) ¥3,790 (4) 7. 馬金型手斧 千吉 ¥4,490 (7) 8. アッキス 村国 ¥1,790 (4) 9. 木割オノ ケース付 菊堂 ¥6,790 (3) 10. 片手オノ 村国 ¥1,990 (1) 11. 万能斧 Hultafors(ハルタホース) ¥7,090〜 (5) 12. 割斧(マキ割り) 龍馬 ¥9,390 (0) 13. ビーバーダイナマックス MULLER(ミューラー) ¥19,900 (0) 14. 手斧 バーコ ¥4,290〜 (0) 15. 光山作 割斧(両刃) 豊稔企販 ¥12,900 (1) 16. 宝長久寛文作 手斧 浅香工業 ¥2,990 (2) 17. 割斧 千吉 金 ¥7,290 (2) 18. 木割500匁 水野製作所 ¥13,900 (0) 19. プロ向け手斧 バーコ ¥3,690〜 (0) 20. 手斧 PROMOTE ¥1,690 (4) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。