バリ取り用ツールホルダ Barriquan(R)

バリ取り用ツールホルダ Barriquan(R) SUGINO

10mmの伸縮機能によりワーク寸法・形状のバラツキに追従し、簡単なプログラムで均一なバリ取りが可能です。
加工機に取り付けたまま伸縮用のバネ荷重を調整でき、バリの大きさやカッタに合わせて素早く設定できます。

用途鋳物、ダイキャスト品のバリ取りに、プレス成形品のカエリ除去に トラスコ品番481-1151 全長(mm)120 質量(g)280 シャンク長(mm)40 チャッキング径6mm シャンク径(mm)20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16420802 BC10-20
39,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする