LOCKA リベット 100°フラッシュヘッド

LOCKA リベット 100°フラッシュヘッド Cherry LOCKA リベット 100°フラッシュヘッド Cherry LOCKA リベット 100°フラッシュヘッド Cherry

母材との圧着性に優れたナットプレート用ブラインドリベットです。

用途航空・宇宙機器など。 材質スリーブ(リベット部):ステンレス 、ステム(シャフト):ステンレス 引張荷重(N)300 フランジ径(inch)0.179 リベット径(inch)3/32 下穴径(inch)0.097~0.100 内容量1セット(100個)
注意
※この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
せん断荷重(N[kgf])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16422446 CR2672-3-03 PASSIVATE 490-7205 75 NAS1399C 543
オープン
43,980
48,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
16422455 CR2672-3-04 PASSIVATE 490-7213 90 NAS1399C 543
オープン
43,980
48,378 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
16422464 CR2672CW-3-02 CAD PLATE 490-7221 65 NAS1399CW 453
オープン
48,980
53,878 (税込)
翌々日出荷

返品不可
16422473 CR2672CW-3-03 CAD PLATE 490-7230 75 NAS1399CW 543
オープン
45,980
50,578 (税込)
翌々日出荷

返品不可
16422482 CR2672CW-3-04 CAD PLATE 490-7248 90 NAS1399CW 543
オープン
46,980
51,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
16422498 CR2672CW-3-05 CAD PLATE 490-7256 105 NAS1399CW 543
オープン
49,980
54,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
16422507 CR2672CW-3-06 CAD PLATE 490-7264 110 NAS1399CW 543
オープン
48,980
53,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
16422437 CR2672-3-02 PASSIVATE 490-7191 65 NAS1399C 453
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3877:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする